Versorgungsspannung, max.: 300 VAC SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktpalette: 3410 Series Zeit, max.: 9999999.9 h Höhe des Frontplattenausschnitts: 24.1 mm Zeit, min.: 0.1 s Breite des Frontplatte...
Breite des Frontplattenausschnitts: - Zeit, min.: 0 s Produktpalette: BW 40 Series Versorgungsspannung, max.: 27.6 V Zeit, max.: 99999 h Höhe des Frontplattenausschnitts: - SVHC: No SVHC (08-Jul-20...
Müller BG 40.17 12-48V DC Betriebsstundenzähler Rollenzählwerk Betriebsstundenzähler BG 40.17 12-48V DC Mit Spannbügel Mit Universalanschluß Anschlüsse fingersicher nach VBG4 Geräuscharm Ausstattun...
Betriebsstundenzähler, CUB7TCR0, Red Lion Der CUB 7T erfasst die Betriebszeit von Maschinen und Anlagen. Die Ansteuerung erfolgt je nach Ausführung über einen Schaltkontakt oder eine angelegte Span...
Höhe des Frontplattenausschnitts: 24.1 mm Produktpalette: 3410 Series SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Versorgungsspannung, max.: 300 VAC Breite des Frontplattenausschnitts: 36.8 mm Zeit, max.: 9999999....
Breite des Frontplattenausschnitts: 46 mm Produktpalette: BW 40 Series Zeit, min.: 0 h Versorgungsspannung, max.: 264.5 VAC Zeit, max.: 99999 h Höhe des Frontplattenausschnitts: 46 mm SVHC: No SVHC...
Betriebsstundenzähler, CUB7TCR1, Red Lion Der CUB 7T erfasst die Betriebszeit von Maschinen und Anlagen. Die Ansteuerung erfolgt je nach Ausführung über einen Schaltkontakt oder eine angelegte Span...
Zeit, min.: 0.1 s Breite des Frontplattenausschnitts: 36.8 mm Versorgungsspannung, min.: 20 VAC SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Höhe des Frontplattenausschnitts: 24.1 mm Produktpalette: 3410 Series Ver...