Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstundenzähler, 2TE-Verteilereinbau, 230V AC - 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Abmessungen
Artikel-Nr.:
     446-1RH230
Hersteller:
     Kreuzer
Herst.-Nr.:
     1RH230
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler kreuzer

Artikeldetails:

  • Betriebsstundenzähler Typ 1RH230
  • Spannung: 230V AC (+10% bis -15%)
  • Frequenz: 50Hz
  • Baubreite: 2TE = 35mm
  • Befestigung: auf 35mm DIN-Schiene
  • Leistungsaufnahme: ca. 1,5VA
  • Zählbereich: 00.000,00 bis 99.999,99h
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, Zähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.