Kleinst-Betriebsstundenzähler - 262.2 Betriebs- und Laufzeitenzählung 12 - 24 V/DC Präzise Erfassung von Betriebs- und Laufzeiten. Einfachste Montage durch die mitgelieferte Spannklemme im modernen...
Dieser Harmony XB5 Stundenzähler hat 5 Displaystellen und wird mit 230 bis 240VAC geliefert. Er hat eine rechteckige Form mit einem Metallkörper und einer Schutzkragen. Dieser Stundenzähler gibt ei...
SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Versorgungsspannung, max.: - Breite des Frontplattenausschnitts: - Produktpalette: - Höhe des Frontplattenausschnitts: - Zeit, max.: 0.1 s Zeit, min.: 10 s Versorgungssp...
Betriebsstundenzähler 10-80 V DC BZ142-1Betriebsstundenzähler, 48x48mm Frontplatte, Einbauauschnitt 46x46 mm, Einrastbefestigung und Spannklammer, Zählwerk bis 99999,99 Stunden, Klemmen-oder Flachs...
Zubehörtyp = Adapter Zur Verwendung mit = Elektromechanischer Stundenzähler CE. Frontplattenmontage Serie CIM24 24 x 48. 5 oder 6 Ziffern mit einer Ziffernhöhe von 4 mm Mit und ohne manuelle Rückst...
Breite des Frontplattenausschnitts: 36.8 mm Zeit, min.: 0 s Produktpalette: 700 Series Versorgungsspannung, max.: 48 VDC Zeit, max.: 99999.9 h Höhe des Frontplattenausschnitts: 24.1 mm SVHC: No SVH...