Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauser 252.2/008-001-1-1-001 252.2/008-001-1-1-001 Kleinst-Betriebsstundenzähler - 252.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-109439-BP
Hersteller:
     Bauser
Herst.-Nr.:
     252.2/008-001-1-1-001
EAN/GTIN:
     4016138329261
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler bauser
Kleinst-Betriebsstundenzähler - 252.2

Betriebs- und Laufzeitenzählung
230 V/AC

Präzise Erfassung von Betriebs- und Laufzeiten. Einfachste Montage durch die mitgelieferte Spannklemme im modernen Design.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Typ (Hersteller-Typ): 252.2/008-001-1-1-001 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Spannklemme

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 48 x 24 x 62 mm
Zifferhöhe (Details):
3.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
62 mm
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
Bauser
Schutzart:
IP65
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
252.2/008-001-1-1-001
Einbaumaße:
45 x 22 mm
Zählbereich:
0 - 99999.99 h
Rückstellung:
Nein
Eingangsspannungs-Bereich:
230 V/AC
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler ip 65, Bauser, 252.2/008-001-1-1-001, einbauinstrument, einbaumessgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,62*
€ 21,78*
Lager 102
89
Frei Haus
ab € 14,40*
€ 21,79*
7 Tage
89
€ 6,99*
ab € 31,49*
€ 42,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.