Aerotec 9063146 Druckluft-Betriebsstundenzähler 1St. Ohne Kabel an dem Kompressor zu montieren Merkmale: Digitaler Stundenzähler, Ermöglicht genaue Einhaltung der Serviceintervalle, Zählt Betriebss...
Erweiterungsbausteine PHARAO-II Erweiterungsbausteine aufsteckbar auf die Front der Gerate PHARAO-II ohne zusatzlichen Platzbedarf. Ausfuhrung: 4 AR (AC), 4 Kanal Relaisausgangserweiterung 2A/250 AC
Artikeldetails: Betriebsstundenzähler Typ 1RH230 Spannung: 230V AC (+10% bis -15%) Frequenz: 50Hz Baubreite: 2TE = 35mm Befestigung: auf 35mm DIN-Schiene Leistungsaufnahme: ca. 1,5VA Zählbereich: 0...
Zubehörtyp = Adapter Zur Verwendung mit = Elektromechanischer Stundenzähler Stundenzähler Serie CHM48. AC: Kapazität bis zu 100000 h (99999,99 h) DC: Kapazität bis zu 1000000 h (999999,99 h) Betrie...
Breite des Frontplattenausschnitts: 36.8 mm Zeit, min.: 0 s Produktpalette: 700 Series Versorgungsspannung, max.: 48 VDC Zeit, max.: 99999.9 h Höhe des Frontplattenausschnitts: 24.1 mm SVHC: No SVH...