Höhe des Frontplattenausschnitts: 24.1 mm Versorgungsspannung, min.: 20 VAC SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Zeit, min.: 0.1 s Versorgungsspannung, max.: 300 VAC Breite des Frontplattenausschnitts: 36.8...
Betriebsstundenzähler Typ Müller BG 70/BW 70. Für 35 mm-Trageschienenmontage oder Wandaufbau; Einbaumaß: 45 x 35 mm, mit Schraubklemmen und Laufanzeige (LED, blinkend). Die Wechselstromausführung i...
Breite des Frontplattenausschnitts: 45.5 mm Produktpalette: - Versorgungsspannung, min.: - Zeit, max.: 9999999.9 h Versorgungsspannung, max.: - Zeit, min.: 0.1 s SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Höhe de...
Einbau-Betriebsstundenzähler Typ Panasonic LH2H. Mit 7stelliger LCD-Anzeige, umschalterbarem Zeitbereich 0 bis 999999,9 Std./0 bis 3999Tage 23,9 Std., Reset/Nullstellung manuell und elektrisch, net...
Zeit, min.: 0.1 s Produktpalette: - Zeit, max.: 0.01 h Versorgungsspannung, min.: 3 VDC Höhe des Frontplattenausschnitts: 22.6 mm SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Versorgungsspannung, max.: 30 VDC Breit...
Einbau-Betriebsstundenzähler Typ Panasonic TH6. Mit Laufanzeige (Rotationsindikator) und Steckanschluss; Betriebsspannung: 220 VAC, Zeitbereich TH63/TH64: 0 bis 99999,9/0 bis 9999,9 h, Auflösung: 0...