Das modulare AC/DC Digital-Voltmeter misst AC sowie DC-Spannungen in einphasigen Systemen bei einer Bemessungsfrequenz von 50/60 Hz und bis zu 600 V AC. Die Geräte mit einer Modulbreite von 3 haben...
Voltmeter Modul DAYPOWER Voltmeter-3 Universell einsetzbares Voltmeter Modul mit 3 Leitungs System. Hiermit werden die Daten präzise, stabil und zuverlässig gesammelt und an einer 3- stelligen Sieb...
ProPlus Voltmeter 6-30V + USB Doppelsteckdose Voltmeter 6-30V + USB Doppelsteckdose Ladestrom je 2100 mA Das Einbaukit ist mit einem Rahmen ausgestatten und enthält eine DoppelUSB-Steckdose und ein...
Wireless Voltmeter AC FLK-V3000FCFluke CNX - Wireless-Messgeräte, die perfekt zusammenarbeiten. Mit den CNX-Geräten können Messungen gleichzeitig und aus der Ferne durchgeführt werden und die Messe...
• Anwendungsbereich z. B. Volt-/Amperemeter • 200 mV Eingangsempfindlichkeit • problemloser Einbau durch einfache Klippmontage • keine galvanische Trennung • Betriebsspannung: 7-12 V • veränderbare...
Artikeldetails: Digitaler Spannungsmesser, 4-stellige 7-Segmentanzeige - LED, 14mm, frei programmierbar -1999 bis 9999 Versorgungsspannung: Standard 85 bis 265V AC/DC - Option: 11-60V DC und 24V/48...
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Breite des Frontplattenausschnitts: 33.93 mm Versorgungsspannung, min.: 7.5 VDC Messbereich: -20V to +20V Funktionsumfang: DC Voltage Höhe des Frontplattenausschnitts: 2...
Das PeakTech 205-11 ist ein Analoges Voltmeter, welches zwei Skalenmessbereiche besitzt. Mit den beiden Skalenbereichen 0 - 15 V und 0 - 150 V AC, ist es möglich die gemessenen Spannungen hochgenau...
Spannungsmessgerät bis zu 40 T mit 10kV METRISO PRIME10Hochpräzises Isolations-, Niederohm- und Spannungsmessgerät bis zu 40 T? mit 10 kV Prüfspannung. Das hochpräzise Isolationsmessgerät METRISO P...