SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Betriebstemperatur, max.: 60 °C Versorgungsspannung, max.: 28 VDC Höhe des Frontplattenausschnitts: 33 mm Messbereich: -199.9mV to +199.9mV / -1.999V to +1.999V / -19.99...
Spannungsmessgerät METRISO BASEHochpräzises Isolations-, Niederohm- und Spannungsmessgerät. Kompakt und robust, für raue Serviceeinsätze und Laborbetrieb. Mit den Isolations- und Niederohmmessgerät...
Breite des Frontplattenausschnitts: - Funktionsumfang: DC-Spannung Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.25 V Betriebstemperatur, max.: 50 °C Ziffernhöhe: 8 mm Messbereich: 0mV bis 200mV A...
Stromart = DC Anzahl der Stellen = 5 Anzeigentyp = LED Darstellung = Nur Ziffern Messgerätetyp = Spannungsmesser Serie = PA419 Produkt 701-9109 hat nur ein Handbuch in französischer Sprache. Spannu...