| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2339720-BP Herst.-Nr.: 450464 EAN/GTIN: 8719497089017 |
| |
|
| | |
| ProPlus Voltmeter 6-30V + USB Doppelsteckdose
Voltmeter 6-30V + USB Doppelsteckdose
Ladestrom je 2100 mA
Das Einbaukit ist mit einem Rahmen ausgestatten und enthält eine DoppelUSB-Steckdose und einen Digital-Voltmeter. Ideal im Auto, Wohnmobil oder Boot zu montieren. Wird mit Schrauben und Zubehör geliefert. Sieht professionell im Cockpit aus. Für alle 12-/24 Volt Fahrzeuge.
Technische Daten: Betriebsspannung (LOV): 12 - 24 V/DC · Herstellerfarbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | ProPlus | Betriebsspannung (LOV): | 12 - 24 V/DC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, ProPlus, 450464, Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünderstecker, bordspannungsstecker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,57* | € 40,71* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 29,22* | € 40,72* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,32* | € 75,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|