Spannungsmessgerät PCE-CBA 20 KFZ-Messgerät / Autobatterietester PCE-CBA 20 | KFZ-Batterietester für 12 V und 24 V Starterbatterien Der KFZ-Batterietester prüft 12 V und 24 V Starterbatterien. Dabe...
Drehschalter Voltmeter L-L, L1-L2 Z-DSV-LLDie Drehschalter der Serie Z-DS sind baukastenähnlich aufgebaut: Der Schalter selbst besteht aus dem Rastwerk und dem Schaltpaket. Die Schaltnocken (deshal...
Modulares analoges Voltmeter zur Messung der Wechselspannung bis 500V in einphasigen Netzen bei einer Bemessungsfrequenz von 50/60 Hz. Das Gerät hat eine Verlustleistung von 4 VA und eine Genauigke...
Das PeakTech 205-12 ist ein Analoges Voltmeter, welches zwei Skalenmessbereiche besitzt. Mit den beiden Skalenbereichen 0 -30 V und 0 - 60 V AC, ist es möglich die gemessenen Spannungen hochgenau a...
Stromart = DC Anzahl der Stellen = 5 Anzeigentyp = LED Darstellung = Nur Ziffern Messgerätetyp = Spannungsmesser Serie = PA419 Produkt 701-9109 hat nur ein Handbuch in französischer Sprache. Spannu...
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Breite des Frontplattenausschnitts: 33.93 mm Versorgungsspannung, min.: 7.5 VDC Messbereich: -20V to +20V Funktionsumfang: DC Voltage Höhe des Frontplattenausschnitts: 2...
Enda EPV242-R-230 Programmierbares LED-Voltmeter EPV242-R-230 ±500 V/AC/DC Einbaumaße 70 x 29 mm Programmierbares Voltmeter · Spannungseingang bis 500 V (wählbar zwischen AC, DC oder RMS). Spannung...
Wireless Voltmeter AC FLK-V3000FCFluke CNX - Wireless-Messgeräte, die perfekt zusammenarbeiten. Mit den CNX-Geräten können Messungen gleichzeitig und aus der Ferne durchgeführt werden und die Messe...