Stromart = AC Anzahl der Stellen = 4 Anzeigentyp = LED Tiefe = 63.1mm Genauigkeit = ±0,25 % Darstellung = Nur Ziffern Temperatur min. = -20°C Messgerätetyp = Spannungsmesser Temperatur max. = +60°C...
Voltmeter 1-phasig digital Messbereich: 50...480 V AC/11...300 V AC (L-N) True RMS-Messung LCD-Anzeige (3-stellig)/Balkenanzeige mit Hintergrundbeleuchtung Versorgungsspannung: 240 V AC (± 20 %) Ab...
Analog-Voltmeter, 205-03, PeakTech Bei unseren P 205 Modellen handelt es sich um eine Serie praktischer und robuster Analogmessgeräte speziell für Schülerversuche. Diese preiswerten Geräte sind für...
Analog-Voltmeter, 205-06, PeakTech Unsere Modelle P 205 sind eine Reihe praktischer und robuster analoger Messgeräte, die speziell für Tests mit Studenten geeignet sind. Diese kostengünstigen Gerät...
Voltmeter, LED2472V002V, ELC Features * Anzeige : 31/2 rote 14-mm-LED-Anzeigen * Grenze der Maßnahme in Frequenz (RMS-Mode) : 40 bis 750 Hz * Die Massen von Messeingang (e-) und Versorgung sind ver...
Voltmeter Click, MIKROE-2436, MikroElektronika Das Voltmeter Click ist eine kompakte Zusatzplatine mit Schaltkreisen zur Messung der Spannung in einem externen Stromkreis. Es ist nur für die Messun...
Stromart = AC Anzahl der Stellen = 3 Anzeigentyp = LED Ausschnitt-Höhe = 21.29mm Ausschnitt-Breite = 33.93mm Tiefe = 25.4mm Genauigkeit = ±2 V Darstellung = Nur Ziffern Temperatur min. = -25°C Mess...
Voltmeter, LED2472V500V, ELC Features * Anzeige : 31/2 rote 14-mm-LED-Anzeigen * Grenze der Maßnahme in Frequenz (RMS-Mode) : 40 bis 750 Hz * Die Massen von Messeingang (e-) und Versorgung sind ver...