| |
|
| Artikel-Nr.: 139N-1767639 Herst.-Nr.: DMS-20LCD-2-9-C EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Messbereich: -20V to +20V SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Breite des Frontplattenausschnitts: 33.93 mmVersorgungsspannung, min.: 7.5 VDCFunktionsumfang: DC Voltage Höhe des Frontplattenausschnitts: 21.29 mmBetriebstemperatur, max.: 60 °CAnzahl der Ziffern / Zeichen: 3-1/2 Ziffernhöhe: 9.4 mmVersorgungsspannung, max.: 14 VDCBetriebstemperatur, min.: 0 °CProduktpalette: - RoHS konform: Keine AngabenHinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, MURATA POWER SOLUTIONS, DMS-20LCD-2-9-C, 1767639, 176-7639 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 29,74* | € 43,89* | | | | Lager 139N | | | | | | € 25,00* | ab € 25,38* | € 45,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139N | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139N | | Versand: Lager 139N | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 12,00* | € 25,00* |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|