Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES EVM-3-48 EPM-3-48 Voltmeter Einbauinstrument


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENTES
ENTES
Artikel-Nr.:
     1039H-940910017132
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     EVM-3-48
EAN/GTIN:
     4016138755992
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital
ENTES EVM-3-48 EPM-3-48 Voltmeter Einbauinstrument

Betriebsspannung 230 V/AC
Messbereich 10 - 600 V/AC
Max./Min. Werte

EVM-3-48 misst den Effektivwert von Spannungen und speichert die Min.- und Max.-Werte. Bei einem Stromausfall bleiben die Messdaten im Speicher erhalten.

Max. / Min. Werte · Interner Speicher.

Anzeige (Details): Rote LED, Ziffernhöhe 14 mm
Typ: EVM-3-48
Spannungs-Versorgung (Details): 230 V AC ±10%
Gewicht: 0.25 kg
Breite: 96 mm
Höhe: 48 mm
Länge (Tiefe): 63 mm
Hersteller-Nr.: 101516
EAN: 4016138755992
Nachtlicht Leuchtstärke: 25 lm

Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, ac spannungsmesser, 8699421409893, ENTES, 101516, EVM-3-48, stromanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 57,62*
€ 76,32*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 58,33*
€ 76,33*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 107,05*
€ 133,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,18*
€ 158,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.