Die hochwertige Schallplattenwiedergabe ist keine Hexerei. Über eine Vielzahl an Tuningmaßnahmen kommt man irgendwann an eben dieses Ziel. Vor Jahrzehnten ging es nur darum, eine Schallplatte mögli...
Dynavox Vorstufe TPR-3, die ideale Ergänzung zur Endstufe ET-100. Aber natürlich auch für VR-70, VR-80 und andere Verstärker/Endstufen hervorragend geeignet. Die symmetrisch aufgebaute TPR-3 besitz...
Die sanfte und sorgfältige Reinigung Ihrer Schallplatten verlängert deren Lebensdauer und verbessert die Klangqualität. Die antistatischen Dynavox MFC5 Schallplattenreinigungstücher aus Microfaser ...
Erleben Sie Ihre Schallplatten wie nie zuvor in sattem, lebendigem Klang über Ihr Sonos-System. Victrola Stream Onyx wurde vom Works with Sonos-Programm zertifiziert und stellt sicher, dass die Int...
Die neue Dynavox Vorstufe TPR-3, die ideale Ergänzung zur neuen Endstufe ET-100, aber natürlich auch für VR-70, VR-80 und andere Verstärker/Endstufen hervorragend geeignet. Die symmetrisch aufgebau...
Analogis PERFECT PITCH ermöglicht, die korrekte Geschwindigkeit Ihres Plattenspielers zu ermitteln bzw. einzustellen. Achtung funktioniert nicht mit LED-Beleuchtung!
Dynavox Röhrenvorstufe TPR-43 mit Phono MM/MMC Dynavox Röhrenvorstufe TPR-43 im Metallgehäuse. Der TPR-43 ist der große Bruder des außerordentlich erfolgreichen TPR-2, nämlich ein Klangaufbereiter ...
Hochwertigste Innenhülle aus High-End-HDPE-Folie. Antistatisch beschichtet, ein absolutes Muss für jeden Vinyl-Liebhaber. Features: 100er Set Antistatisch beschichtet 12 Zoll Innenhüllen für LPs
Der Classic Phono TT-10 ist ein wunderschöner und stilvoller Plattenspieler im echten Retro-Look. Der Plattenspieler ist in einem praktischen braunen Koffer untergebracht, der weniger als 3 kg wieg...
Der Lenco LS-410 ist ein Plattenspieler mit eingebauten Lautsprechern. Die 4 Lautsprecher, 2 x 15 Watt und 2x 10 Watt, sorgen für einen ausgewogenen Klang. Der Plattenspieler ist einfach zu bediene...
Dynavox Röhrenvorverstärker TPR-1 chrom Eine Röhrenvorstufe zu diesem Preis, das gibt es doch gar nicht!? Doch! In guter Dynavox Tradition entstand eine Vorstufe, welche sich auf das Wesentliche be...