Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco LS-410WA Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco LS-410WA Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Braun
Lenco LS-410WA Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Braun
Lenco LS-410WA Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Braun
Lenco LS-410WA Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Braun
Lenco LS-410WA Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Braun
Lenco LS-410WA Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Braun
Lenco LS-410WA Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Braun
Lenco LS-410WA Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Braun
Lenco LS-410WA Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Braun
Lenco LS-410WA Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Braun
Lenco LS-410WA Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Braun
Lenco LS-410WA Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100005230
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     LS-410WA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
plattenspieler
Der Lenco LS-410 ist ein Plattenspieler mit eingebauten Lautsprechern. Die 4 Lautsprecher, 2 x 15 Watt und 2x 10 Watt, sorgen für einen ausgewogenen Klang. Der Plattenspieler ist einfach zu bedienen, Sie müssen ihn nur einstecken und schon können Sie Ihre Lieblings-LP genießen! Oder streamen Sie Ihre Playlist von Ihrem Smartphone oder Tablet über Bluetooth 5.0 auf die Lautsprecher des Plattenspielers. Mit der einstellbaren Geschwindigkeit können Sie zwischen 33 und 45 Umdrehungen pro Minute wählen und problemlos Singles und LPs abspielen. Der LS-410 ist ein riemengetriebener Plattenspieler und mit einem hochwertigen Audio-Technica-Tonabnehmer ausgestattet, der für eine optimale Audioqualität sorgt und die LP länger in gutem Zustand hält. Mit der Start-Stopp-Taste können Sie die Aufnahme jederzeit stoppen und einfach dort fortsetzen, wo Sie aufgehört haben. Die Staubschutzhülle aus Kunststoff sorgt dafür, dass Ihr Plattenspieler nicht unter einer Staubschicht verschwindet. Der Lenco LS-410 ist in schönem Walnussholz gehalten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Staubabdeckung enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Betrieb
Automatisch
Produktfarbe
Braun
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff, Holz
Plattenmaterial
Aluminium
Nominale Geschwindigkeit
33,45 RPM
Lautstärkeregler
Tasten
Drehtellergröße
120 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7600 g
Verpackungsbreite
545 mm
Verpackungstiefe
420 mm
Verpackungshöhe
420 mm
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
4
RMS-Leistung
40 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluethooth-Reichweite
10 m
AUX-Eingang
Ja
Line-Ausgänge (RCA)
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
192 mm
Gewicht
6000 g
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,77*
€ 160,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,39*
€ 159,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,83*
€ 154,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.