Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victrola Stream Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victrola Stream Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Victrola Stream Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Victrola Stream Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Victrola Stream Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Victrola Stream Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Victrola Stream Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Victrola Stream Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Victrola Stream Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Victrola Stream Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Victrola Stream Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113953962
Hersteller:
     Victrola
Herst.-Nr.:
     VPT-2000-BLK-INT
EAN/GTIN:
     5060647650728
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
plattenspieler
Erleben Sie Ihre Schallplatten wie nie zuvor in sattem, lebendigem Klang über Ihr Sonos-System. Victrola Stream Onyx wurde vom Works with Sonos-Programm zertifiziert und stellt sicher, dass die Integration den höchsten Standards von Sonos entspricht. Der Victrola Stream Onyx besteht aus hochwertigen Materialien und verfügt über ein elegantes, modernes Design welches in jeder Umgebung ein Statement setzt. Ausgestattet ist der Stream Onyx mit einem Aluminium-Tonarm, einem sorgfältig bearbeiteten Aluminium-Headshell und einem hochwertigem Audio Technica VM95E -Tonabnehmer. Der Plattenspieler bietet sowohl Klang als auch Ästhetik. Der einfach einzustellende Tonarm sorgt für den perfekten Abtrieb für dynamische Frequenzgänge und erhöht Klarheit. Die Victrola Stream-App ermöglicht eine einfache Einrichtung und verbindet den Victrola Stream Onyx in Sekundenschnelle drahtlos mit Ihrem Sonos-System. Nach der Einrichtung lässt sich der Plattenspieler vollständig in der Sonos-App integrieren und der beleuchtete Bedienknopf ermöglichen eine fühlbare, zentrale Lautstärkeregelung des gesamten Sonos-Systems und der Wiedergabegruppen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
MDF-Platten, Metall
Nominale Geschwindigkeit
33 1/3,45 RPM
Lautstärkeregler
Drehregler
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Line-Ausgänge (RCA)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
415 mm
Tiefe
512 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
9200 g
Energie
Netzteiltyp
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 490,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,15*
€ 597,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,74*
€ 594,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,64*
€ 592,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,65*
€ 589,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,20*
€ 583,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.