Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynavox TPR-1 Schwarz, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynavox TPR-1 Schwarz, Chrom
Dynavox TPR-1 Schwarz, Chrom
Dynavox TPR-1 Schwarz, Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33634348
Hersteller:
     Dynavox
Herst.-Nr.:
     204244
EAN/GTIN:
     4250019104879
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
plattenspieler
Dynavox Röhrenvorverstärker TPR-1 chrom
Eine Röhrenvorstufe zu diesem Preis, das gibt es doch gar nicht!? Doch! In guter Dynavox Tradition entstand eine Vorstufe, welche sich auf das Wesentliche beschränkt, den Sound. Puristisch und nur dem Klang verpflichtet eignet sich diese Vorstufe perfekt zur Dynavox VR70E als Vorstufe und Eingangserweiterung. Aber auch die VR 80 Monoverstärker harmonieren perfekt mit diesem Vorverstärker. Eingangsempfindlichkeit: -20db, Frequenzgang: 10Hz-50kHz, Klirrfaktor (THD): <0,5%, Signal Rauschabstand: <-65db, Verstärkung: A-10db (F-20db), Eingänge: 4xRCA, Ausgänge: 2xRCA + 1xRec-Out, Netzanschluss: 230V/50Hz, Röhren 3x6N3, Maße: 300x220x150mm, Farbe: chrom, Gewicht 7Kg.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
7000 g
Audio
THD, totalklirren
0.5 %
Rauschverhältnis (SNR)
65 dB
Frequenzbereich
10 - 50000 Hz
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Lautsprecher-Konnektivitätstyp
RCA
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 546,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,81*
€ 753,044
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,44*
€ 737,134
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,20*
€ 721,378
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,66*
€ 702,885
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,01*
€ 649,752
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.