| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W719401 Herst.-Nr.: 6119 EAN/GTIN: 4250013761191 |
| |
|
| | |
| Die hochwertige Schallplattenwiedergabe ist keine Hexerei. Über eine Vielzahl an Tuningmaßnahmen kommt man irgendwann an eben dieses Ziel. Vor Jahrzehnten ging es nur darum, eine Schallplatte möglichst störungsfrei und verschleißarm wiederzugeben. Die Plattenspieler wurden immer besser, Gleichlaufschwankungen gehörten irgendwann der Vergangenheit an. Der Plattenspieler als grobe „Störquelle“ trat in den Hintergrund. Seit einiger Zeit sind nun die wirklich wichtigen, klanglichen Aspekte in den Vordergrund gerückt. Durch die gezielte Auswahl von schwingungsdämpfenden und /-absorbierenden Materialien der Platten-tellerauflage/-matte, lässt sich eine Sauberkeit der Schallplattenwiedergabe erreichen, welche früher undenkbar gewesen wäre. Unsere „Analogis“ Plattentellerauflagen ermöglichen Ihnen ein weites Feld des Experimentierens. Sie können dadurch bestimmen, welche Auflage am besten zu Ihrem Plattenspieler oder Laufwerk passt. Selbst eine Kombination mehrerer Auflagen (Sandwich) ist möglich. Features: Hochwertige Plattenspielerauflage Für eine saubere Plattenwiedergabe Aus reinem Kork Hinweise: Plattenspieler nicht im Lieferumfang. Weitere Informationen: | | Länge: | 296 mm | Breite: | 296 mm | Gewicht: | 33 g | Produkt-Art: | Plattentellerauflage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Analogis, Mate Two |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,30* | € 18,07* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,11* | € 36,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|