Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynavox TPR-3 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynavox TPR-3 Silber
Dynavox TPR-3 Silber
Dynavox TPR-3 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33634329
Hersteller:
     Dynavox
Herst.-Nr.:
     206243
EAN/GTIN:
     4250019120787
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
Röhren-Verstärker
plattenspieler
Die neue Dynavox Vorstufe TPR-3, die ideale Ergänzung zur neuen Endstufe ET-100, aber natürlich auch für VR-70, VR-80 und andere Verstärker/Endstufen hervorragend geeignet. Die symmetrisch aufgebaute TPR-3 besitzt 5 Eingänge. Einer davon ist ein Phono-Eingang (umschaltbar MM/MC), die Phono-Sektion ist im Gerät nochmals extra abgeschirmt in einem separaten Gehäuse um eine absolut störungsfreie Signalverarbeitung zu gewährleisten. Die TPR-3 arbeitet mit 2 Röhren des Typs 6N3. Technische Daten: Eingangsempfindlichkeit: -20 db, Frequenzgang: 20 Hz - 50 kHz, Klirrfaktor (THD): < 0,5 %, Signal Rauschabstand: < -70 db, Verstärkung: MM 40 dB, MC 60 dB, Line 12 dB, Eingänge: 5 x RCA Stereo (1 x davon Phono), Ausgänge: 1 x RCA Stereo, Netzanschluss: 230 V/50 Hz, Röhren 2 x 6N3, 5mm starke Frontblende aus Aluminium. Maße: L X B x H ca. 300 x 220 x 100 mm, Farbe: Schwarz, Gewicht ca. 2.8 kg.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
2800 g
Audio
THD, totalklirren
0.5 %
Rauschverhältnis (SNR)
70 dB
Frequenzbereich
20 - 50000 Hz
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Lautsprecher-Konnektivitätstyp
RCA
Line-Eingänge (RCA)
1
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,28*
€ 383,513
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,97*
€ 383,144
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,08*
€ 380,895
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,84*
€ 380,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,01*
€ 374,862
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.