Mit diesem Staubschutz von Delock wird die Buchse vor Verschmutzung oder Beschädigung geschützt. Durch den Einsatz der Staubabdeckung bleiben die empfindlichen Steckverbinder langfristig einsatzber...
Das Equip Cat 6A RJ45 Stecker-Set dient dazu, Ihnen die notwendigen Steckverbinder zur Terminierung von Cat-6A-Ethernet-Kabeln zur Verfügung zu stellen. Diese Stecker werden in der Regel in Netzwer...
Dieser toolless RJ45 Stecker kann zum Anschluss von Netzwerkkabeln verwendet werden. Die Montage ist werkzeugfrei und somit zeitsparend für viele verschiedene Kabeltypen
Dieses Netzwerkkabel von Delock kann zur Verlängerung und zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Der RJ45 Stecker eignet sich ideal für den Feldeinsatz und die Keystone Buchse zur Montage ...
Bis 100 MHz (Cat.5e) für Litzen Geschirmte Ausführung Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm Kabeldurchmesser max. 5.8 mm Das Set besteht aus RJ-Stecker, Knickschutztülle und Guide Plate Passendes Crimpwe...
Dieses industrielle Ethernetkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Komponenten mit M12 Konnektoren zu verbinden, z. B. für die Maschinensteuerung oder Automatisierung.
Kurzbeschreibung Dieser RJ45 Stecker von Delock kann zum Anschluss von Netzwerkkabeln verwendet werden. Der Stecker lässt sich werkzeugfrei und zeitsparend an verschiedene Kabeltypen montieren.
Die hochwertigen, passgenauen und robusten Steckverbinder von Good Connections® sind für anspruchsvollste Industrieanwendungen entwickelt worden. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, stan...
Dieses industrielle Ethernetkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Komponenten mit M12 Konnektoren zu verbinden, z. B. für die Maschinensteuerung oder Automatisierung.