Dieses Netzwerkkabel von Delock kann zur Verlängerung und zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Das Keystone Modul eignet sich zur Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone ...
Mit diesem Adapter von Delock kann eine serielle Schnittstelle über zwei optionale Netzwerkkabel erweitert werden. Dabei kann die Pinbelegung individuell eingerichtet werden. Dazu werden die Kabele...
Frontplattenschnittstelle RJ45+RJ45 Stecker 4000-68000-9030060Modlink MSDD Doseneinsatz Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
CAT 6A Netzwerkstecker für eine schnelle und einfache Montage. Montage ohne Werkzeug - Steckergehäuse einfach aufklappen und Adern Paare nach Farbvorgabe T568B oder/A in die LSA Klemmleisten einleg...
Überspannungsschutz RJ45-SPD Class EA(IEC), geeignet für RJ45/11/12 Stecker Der RJ45 Überspannungsschutz schützt angeschlossene Geräte vor Beschädigungen durch Überspannungen auf Kupferdatenleitung...
Mit diesem Staubschutz von Delock wird die Buchse vor Verschmutzung oder Beschädigung geschützt. Durch den Einsatz der Staubabdeckung bleiben die empfindlichen Steckverbinder langfristig einsatzber...
Zugentlastungsmaterial: PVC (Polyvinylchlorid) Zur Verwendung mit: RJ45-Modularstecker Produktpalette: - Anzahl der Positionen: 1 -polig Art des Zubehörs: Hülse SVHC: To Be Advised RoHS konform: Ke...