Dieses Netzwerkkabel von Delock kann zur Verlängerung und zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die schraubbare RJ45 Einbaubuchse kann z. B. an einem Slotblech oder einem Gehäuse mit ents...
geschirmte M12-Stecker auf RJ45-Stecker Verbindungsleitung Cat.6A, 8-polig, X-kodiert Seite 1: M12-Stecker, gerade Seite 2: RJ45-Stecker, gerade Kabel am M12- und RJ45-Stecker umspritzt Adern 4x2xA...
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft Kabellänge - Metrisch: 5 m Produktpalette: - Steckverbinder Typ A: M12-Stecker SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Anzahl der Positionen: 4 Positionen Steckverbinder Typ B: R...
Die hochwertigen, passgenauen und robusten Steckverbinder von Good Connections® sind für anspruchsvollste Industrieanwendungen entwickelt worden. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, stan...
Netzwerkstecker, cat. 6A Tool-less, RJ45 Stecker, werkzeuglos, EasyPull, STP An den feldkonfektionierbaren Stecke schließen Sie ein Netzwerkkabel an, dabei können Sie verschiedene Kabeltypen nutzen...
Channel Class E bis 250 MHz (Cat.6) für Litzen. Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm. Kabeldurchmesser max. 6.6 mm. Das Set besteht aus RJ-Stecker, Knickschutztülle und Guide Plate. Passendes Crimpwekze...
Kurzbeschreibung Dieses hochwertige RJ45 Stecker Set von Delock beinhaltet RJ45 Stecker mit Einfädelhilfe, um Slim und Flachbandkabel mit 32 AWG optimal zu konfektionieren. Mit Einfädelhilfe Mit de...
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft Kabellänge - Metrisch: 3 m Produktpalette: - Steckverbinder Typ A: M12-Stecker SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Anzahl der Positionen: 4 Positionen Steckverbinder Typ B: RJ...