RJ45 Stecker 7000-74101-7964000RJ45 St. 0° freies Ltg-ende geschirmt PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 40m Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Kurzbeschreibung Dieses Netzwerkkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. eine Netzwerkkarte mit einem Switch oder Patchpanel. Zusätzlicher Schutz d...
geschirmte M12 auf RJ45 Ethernet-Verbindungsleitung Cat.5e, 4-polig, D-kodiert nach IEC 61076-2-101 Seite 1: M12-Stecker, gerade Seite 2: RJ45-Stecker, gerade Kabel an M12- und RJ45-Stecker umsprit...
Ugreen 10x Modularstecker RJ45 Stecker 8P8C Cat 6A / 7 RJ45 8P8C Cat 6A / 7 Modularstecker zum Abschluss von Twisted-Pair-Internetkabeln. Sie werden in Telekommunikations- und Computerausrüstungen ...
Magelis Zubehör ist speziell auf die verschiedenen iPCs, Panels und Displaytype abgestimmt. Das reichaltige Sortiment umfasst vom Einbaudichtring über Schutzfolien bis hin zur Hardwareaufrüstung zu...
Kurzbeschreibung Dieser RJ45 Stecker von Delock kann zum Anschluss von Netzwerkkabeln verwendet werden. Der Stecker lässt sich werkzeugfrei und zeitsparend an verschiedene Kabeltypen montieren.
Die hochwertigen, passgenauen und robusten Steckverbinder von Good Connections® sind für anspruchsvollste Industrieanwendungen entwickelt worden. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, stan...
Dieses Set von LogiLink besteht aus einem geschirmten Modularstecker zur Konfektionierung von RJ45 Rundkabeln gemäß CAT5 EIA/TIA 568A/B und einer dazu passenden Knickschutzhülle. Der Artikel besteh...