Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose Electronic RJ45-Steckverbinder, geschirmt CAT5e HRS8RT10 Stecker, gerade Pole: 8P8C Rot 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-973090-BP
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     HRS8RT10
EAN/GTIN:
     4016138353822
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Hirose Electronic RJ45-Steckverbinder, geschirmt CAT5e HRS8RT10 Stecker, gerade Pole: 8P8C Rot 10 St.

RJ45-Steckverbinder, geschirmt CAT5e

Für 10/100 MBit/s Netzwerke geeignet

Verschiedenfarbige Kappen bringen Ordnung in größere Netzwerksysteme.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Lieferumfang:
10 Steckverbinder inkl. Knickschutztülle und Kamm.

Hinweis:
Nur für flexible Kabel (CAT 5e) geeignet.
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Stecker-Norm:
RJ45
Marke:
Hirose Electronic
Farbe:
rot
Typ (Hersteller-Typ):
HRS8RT10
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Pole:
8P8C
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, rj45 stecker hirose, rj45 steckverbinder, westernstecker rj45, 00766623622189, 07666236221898, 04016138353822, Hirose Electronic
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,86*
€ 16,77*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 11,31*
€ 16,79*
8 Tage
10
€ 6,99*
ab € 26,23*
€ 35,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,79*
€ 19,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,59*
€ 19,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,81*
€ 18,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,72*
€ 17,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,08*
€ 16,76
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,90*
€ 16,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,63*
€ 16,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,131* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.