Bis 100 MHz (Cat.5e) für Litzen. Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm. Kabeldurchmesser max. 5.8 mm. Das Set besteht aus RJ-Stecker, Knickschutztülle und Guide Plate.
Dieses Netzwerkkabel von Delock kann zur Verlängerung und zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die schraubbare RJ45 Einbaubuchse kann z. B. an einem Slotblech oder einem Gehäuse mit ents...
geschirmte M12-Stecker auf RJ45-Stecker Verbindungsleitung Cat.6A, 8-polig, X-kodiert Seite 1: M12-Stecker, gerade Seite 2: RJ45-Stecker, gerade Kabel am M12- und RJ45-Stecker umspritzt Adern 4x2xA...
Kabellänge - Imperial: 32.8 ft Kabellänge - Metrisch: 10 m Produktpalette: - Steckverbinder Typ A: M12-Stecker SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Anzahl der Positionen: 4 Positionen Steckverbinder Typ B: ...
ungeschirmter feldkonfektionierbarer RJ45-Steckverbinder UFP8 T568 B Cat.6A(IEC), AWG23/1-AWG22/1, AWG23/7-AWG22/7 Die feldkonfektionierbaren RJ45-Stecker der Baureihe UPF8 von Telegärtner können d...
Dieser RJ45 Stecker von Delock kann zum Anschluss von Netzwerkkabeln verwendet werden. Der Stecker lässt sich werkzeugfrei und zeitsparend an verschiedene Kabeltypen montieren.