Ethernet Kabel Cat7, flach, 10 Gigabit, RJ45 Stecker, blau, 10m Wenn nicht explizit angegeben, handelt es sich nicht um einen original Artikel vom Hersteller sondern kann diesen ersetzen! Gewicht i...
Verbinden Sie Ihren Computer mit Ihrem Cisco® Router, Server oder Netzwerkgerät Dieses 1,8 m lange Cisco Console Kabel/Rollover-Kabel ist ein kostengünstiges Ersatzkabel, mit dem Sie Ihren Computer...
Dieses Netzwerkkabel von Delock kann zur Verlängerung und zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Das Keystone Modul eignet sich zur Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone ...
Dieses Netzwerkkabel von Delock kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Einbaubuchse kann z. B. an einem Gehäuse mit entsprechender Aussparung befestigt werden. IP68 staub- und was...
Dieses industrielle Ethernetkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Komponenten mit M12 Konnektoren zu verbinden, z. B. für die Maschinensteuerung oder Automatisierung.
Telefon-Anschlußkabel-TAE-F Stecker auf RJ45 Stecker, DSL VDSL Routerkabel, schwarz, 10,0m Mit disem TAE-F Adapterkabel können Sie Ihren DSL / VDSL Anschluss Ihrer Telefondose direkt mit Ihrem komp...
Kurzbeschreibung Dieses Netzwerkkabel von Delock kann zur Verlängerung und zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die schraubbare RJ45 Einbaubuchse kann z. B. an einem Slotblech oder einem...
Knickschutztülle, schwarz RAL 9011, Ø 6.0 mm, ohne Rasthebelschutz Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht....
Dieses hochwertige RJ45 Stecker Set von Delock beinhaltet geschirmte RJ45 Stecker mit Zugentlastung, passende Knickschutztüllen und eine Einfädelhilfe, um Verlegekabel von 26 AWG optimal zu konfekt...