Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 1401505010-E Drahtverbinder RJ45 Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 1401505010-E Drahtverbinder RJ45 Metallisch
METZ CONNECT 1401505010-E Drahtverbinder RJ45 Metallisch
METZ CONNECT 1401505010-E Drahtverbinder RJ45 Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26974442
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1401505010-E
EAN/GTIN:
     4250184113805
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Technologie
Cat.6e
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8991*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1291*
€ 1,34363
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0691*
€ 1,27223
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8991*
€ 1,06993
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1401008204-E
ab € 0,789*
Zubehör
Metz Connect
1401008205-E
ab € 0,789*
Zubehör
Metz Connect
1401008206-E
ab € 0,789*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.