Joy-it JT-UM120 USB Multimeter USB-Multimeter mit PC-Interface, 5,08 cm (2 Zoll) IPS Display, USB-A, USB-C, Micro-USB Messgerät für USB-Anwendungen Messwertausgabe über LCD-Display Automatische Pro...
Wireless Messsysteme Typ Fluke Connect. Die Kombination aus Fluke Connect App und verbundenen Geräten ist die umfangreichste Lösung, um mit Ihrem gesamten Team in Kontakt zu bleiben, ohne den Einsa...
480170, Prüfleitung 1039 zu Multimeter rot/schwarz, 1200 mm, 1.000V 2 Messleitungen mit 1200 mm Länge gemäß der Norm 61010/31/2008. Ummantelung: Silikon, rot / schwarz, Fabrikat: HDT
Keithley | 2110-120 | 5 ½-stelliges USB Digital Multimeter, 2110 Serie, mit Doppelanzeige, 120 V Das 5 ½-stellige USB-Digitalmultimeter der 2110-Serie kombiniert eine überzeugende Preisgestaltung m...
Universalmessgerät UMG 103-CBMmit Uhr, Batterie und Messdatenspeicher (4MB)Geräteabmessung in mm (LxBxH): 46 x 71,5 x 98 Versorgungsspannung: 115V ... 277V / 1,5VAInstallationskategorie: 300V CAT I...
Zur Verwendung mit: Digitalmultimeter von Keithley Produktpalette: - Art des Zubehörs: 4-Draht-DMM-Kurzschlussstecker SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) RoHS konform: Ja
Kabeltester CT-3 DMM VOLTCRAFT CT-3 DMM Geeignet für BNC, RJ11 und RJ45 Multimeter mit Kabeltester CT-3 DMM Kabeltester für BNC, RJ11 und RJ45 Multimeter für CAT III 600 V Das CT-3 DMM bietet nicht...
True RMS Digital-Multimeter UNI-T UT139C Auto Range Digital-Multimeter mit großem, beleuchtbarem Display (6000 Counts), REL-Messfunktion und Anschluss für eine Stromzange. Das Messgerät erfüllt die...