Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL 61-775 MULTIMETER STROMMESSZANGE AUTO TRMS 1KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3772936
Hersteller:
     Ideal Industries
Herst.-Nr.:
     61-775
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Strommesszangen
Stromzangen
Messwert Wechselstrom, max.: 1 kA
  • DMM-Messverfahren: Echteffektivwert
  • Messwert Widerstand, max.: 999.9 ohm
  • Bereichswahl: Automatisch
  • Produktpalette: -
  • Backenöffnung, max.: 50.8 mm
  • Anzahl der Stellen: 4
  • Messwert Wechselspannung, max.: 750 V
  • DMM-Funktionen: AC/DC-Strom, AC/DC-Spannung, Kapazität, Durchgang, Frequenz, Widerstand
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Messwert Gleichspannung, max.: 750 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, multimeter, Messtechnik, IDEAL, 61-775, 3772936, 377-2936
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 340,43*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 444,67*
    € 529,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 438,86*
    € 522,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 386,20*
    € 459,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 357,29*
    € 425,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 340,43*
    € 405,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.