Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feine Messspitze für Handheld-Multimeter, Schwarz, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17606056
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U1164A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Prüfmittelset
Prüfspitze
Feine Messspitze für Handheld-Multimeter, Typ=U1164A, Aufnahmeschaft=Prüfspitze, fein, Farbe Tastkopf=Schwarz, rot, Geeignet für=U1210 U1240B U1250 U1270
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
185 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
39 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Weitere Suchbegriffe: Tastkopf, keysight tastkopf, tastkopf, prüfspitze schwarz, Feine Messspitze für Handheld-Multimeter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
€ 14,99*
ab € 66,88*
€ 85,66*
€ 8,95*
ab € 67,41*
€ 88,93*
Lager 115
57
Frei Haus
ab € 69,68*
€ 89,20*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 71,85*
€ 91,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
U1162A
ab € 66,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.