Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keithley 2110-220 Tisch-Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1295864-BP
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2110-220
EAN/GTIN:
     4016138946475
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Keithley 2110-220 Tisch-Multimeter

Keithley 5.5 stelliges USB-Digitalmultimeter 2110-220

Echte 5½-stellige Auflösung
Hervorragende Messintegrität mit hoher Geschwindigkeit
Schnelle Funktions- und Bereichsänderung15 Messfunktionen, einschließlich Kapazität und Thermoelementmessung;TMC-konforme USB 2.0 Schnittstelle für die Verwendung

Das Digital-Multimeter Keithley 2110 mit 5,5-stelliger Zweifachanzeige ist für eine Reihe von allgemeinen System- und Designanwendungen optimiert. Im Vergleich zu anderen führenden 5,5-stelligen Digital-Multimetern bietet das 2110 einen ausgezeichneten Durchsatz (bis zu 10x schneller), eine hohe Genauigkeit (bis zu 2x höhere Gleichspannungsgenauigkeit) sowie eine hohe Wert- und Integrationsflexibilität.

Technische Daten:
Gewicht: 2.23 kg · Produktabmessung, Breite: 252.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 107 mm · Weitere technische Daten: Spannungsmessbereich DC 0V - 1000V(Messgenauigkeit ±0,012% of reading + 0,004% of range) · AC 0V - 750V(Messgenauigkeit ±0,12% of reading + 0,05% of range) · Strommessbereich DC 0A - 10A(Messgenauigkeit ±0,05% of reading + 0,020% of range) · AC 1A · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Messleitungen · CD-ROM mit Bedienungsanleitung, LabView Treiber und Messsoftware KI-Tool/KI-Link Add-in Keithley I/O Layer · USB Kabel · Netzkabel · Werks-Kalibrierzertifikat

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 252.8 mm x 107 mm
Produktabmessung, Höhe:
107 mm
Produktabmessung, Breite:
252.8 mm
Marke:
Keithley
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
2110-220
Gewicht:
2.23 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Tisch-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, keithley multimeter, multimeter, Keithley, 2110-220, DMM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 823,98*
€ 904,96*
Frei Haus
ab € 796,93*
€ 904,96*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 886,00*
€ 975,41*
Frei Haus
ab € 882,39*
€ 989,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 975,41*
€ 1.160,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,61*
€ 1.132,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,75*
€ 1.105,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 902,31*
€ 1.073,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,00*
€ 1.054,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keithley Instruments
4299-3
ab € 191,18*
Sonstiges
Keithley Instruments
4299-7
ab € 1.690,88*
Sonstiges
Keithley Instruments
7007-1
ab € 195,28*
Sonstiges
Keithley Instruments
KICKSTARTFL-DMM
ab € 400,67*
Sonstiges
Keithley Instruments
5805-12
ab € 502,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.