Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it JT-UM120 USB Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2890407-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     JT-UM120
EAN/GTIN:
     4250236825939
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
joy it multimeter
multimeter
Joy-it JT-UM120 USB Multimeter

USB-Multimeter mit PC-Interface, 5,08 cm (2 Zoll) IPS Display, USB-A, USB-C, Micro-USB

Messgerät für USB-Anwendungen
Messwertausgabe über LCD-Display
Automatische Protokollerkennung
Auswertung über PC-Software
Automatische, ausrichtungsabhängige Displayrotation

Das JT-UM120 ist das digitale Allround-Multimeter. USB-Anschlüsse unterscheiden sich häufig stark in Ihrer Qualität und in der zur Verfügung stehenden Leistung. Mit dem JT-UM120 können Sie alle Messwerte bequem im Blick behalten und verfügen zusätzlich über einen Schnelllade-Trigger für mobile Kommunikationsgeräte. Die vielseitigen Anzeigemodi, wie Übersichtsmessungen, Detailmessungen und Echtzeit-Graphen-Ansicht, bieten besonders viele Analysemöglichkeiten. Zusätzliche Funktionen wie die Auswertung über eine separate PC-Software, automatische, ausrichtungs-gesteuerte Displayrotation, Kabelwider-standsmessungen runden das Gesamtpaket ab.

Ausstattung:
Sprachen Display: Deutsch/Englisch umschaltbar · Spannungs-, Strom-, Leistungs-, Kapazitäts-, Verbrauchsenergie-, Kabelwiderstands-, Innenwiderstandsparameter · Lastäquivalente

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 42 mm · Weitere technische Daten: Messfunktionen: Strom, Spannung, Energie, Leistung, Spannungsverlauf, Protokoll, Kabelwiderstand, Ripple
USB Ports
EINGÄNGE: USB A, USB-C, Micro-USB
Ausgänge: USB A, USB-C
PC-INTERFACE
Micro-USB
Mögliche Datenmessgruppen: 10
Unterstütze Protokolle: QC2.0, QC3.0, Huawei FCP, SCP, Samsung AFC, PD2.0, PD3.0, VOOC/WARP, SuperVOOC 1.0, Super VOOC 2.0, MTK-PE, Apple 2.4A
5,08 cm (2 Zoll) IPS Farb-Display
Messbereich: 4 - 28 V
Auflösung: 0,00001 V
Genauigkeit: ± 0,02% + 2 Ziffern
Messbereich: 0 - 7 A
Auflösung: 0,00001 A
Genauigkeit: ± 0,05% + 2 Ziffern
Messbereich: 0 - 120 W
Auflösung: 0,00001 W
Genauigkeit: ± 0,05% + 2 Ziffern
Messbereich: 0 - 9999,99 Ah
Auflösung: 0,00001 Ah
Messbereich: 0 - 9999,99 Wh
Auflösung: 0,00001 Wh
Messbereich: 0 - 9999,99 Ω
Auflösung: 0,0001 Ω
Genauigkeit: ± 0,05% + 2 Ziffern · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Multimeter

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Marke:
Joy-it
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
USB Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, JT-UM120
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,82*
€ 50,19*
Frei Haus
ab € 38,01*
€ 50,20*
11 Tage
14
€ 5,00*
ab € 44,99*
€ 58,72*
Lager 102
210
Frei Haus
ab € 48,20*
€ 63,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.