Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRMS Messgeräte-Set FLUKE V3001FC KIT, 400 mA(DC), 400 mA(AC), 1000 VDC, 1000 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRMS Messgeräte-Set FLUKE V3001FC KIT, 400 mA(DC), 400 mA(AC), 1000 VDC, 1000 VA
TRMS Messgeräte-Set FLUKE V3001FC KIT, 400 mA(DC), 400 mA(AC), 1000 VDC, 1000 VA
Artikel-Nr.:
     4502-21K3240
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE V3001FC KIT
EAN/GTIN:
     0095969724579
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Wireless Messsysteme Typ Fluke Connect. Die Kombination aus Fluke Connect App und verbundenen Geräten ist die umfangreichste Lösung, um mit Ihrem gesamten Team in Kontakt zu bleiben, ohne den Einsatzortverlassen zu müssen. Mit über 20 kompatiblen Messgeräten sind zuverlässige Diagnosen und Problemlösungen einfacher als je zuvor. Mit der Videoanruffunktion sind Sie und Ihr Team immer auf dem gleichen Stand, selbst wenn Sie sich an verschiedenen Orten befinden. Die sichere Verbindung ermöglicht eine Zusammenarbeit, bei der andere sehen können, was Sie sehen. Kompatibel mit iPhone 4S, iPad (in einem iPhone-Frame auf dem iPad) mit iOS 7 oder höher und sowie Galaxy S4, Nexus 5 und HTC One mit Android 4.4.x oder höher. Wireless Gleichspannungs-Kit mit V3001 Typ FLK-V3001 FC Kit. Bestehend aus Wireless-Multimeter Fluke 3000 FC, Gleichspannungsmodul V3001, Messleitungen TL175, TL222, Krokodilklemmen AC175, AC220, Magnetriemen. Typ: FLK-V3001 FC Kit, Wireless Gleichspannungs-Kit
Weitere Informationen:
Anzeige Digits:
10000
Ausführung:
Wireless-Multimeter Set
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Ja
Kapazitätsbereich:
1 nF bis 9999 μF
max. Strommesswert (bei AC):
400 mA
max. Strommesswert (bei DC):
400 mA
max. Widerstandsmessbereich:
50 MΩ
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Spannungsmessbereich (DC):
1000 V
Überspannungskategorie:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Ursprungsland:
US
Gewicht:
1.75 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät, Echt-Effektivwert-Digitalmultimeter, TRMS Digital-Multimeter, True RMS Multimeter, Messgeräte-Kit, Messgeräteset
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 461,30*
€ 519,81*
pro Stück
Frei Haus
ab € 465,98*
€ 527,15*
48 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 495,61*
€ 538,03*
pro Stück
Frei Haus
ab € 498,26*
€ 540,90*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 641,73*
€ 688,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,92*
€ 819,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,56*
€ 813,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,73*
€ 793,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,80*
€ 780,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,73*
€ 763,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.