Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 289 FlukeView ® Forms Combo Kit, 10A, 500MOhm, Kapazität: 1 nF bis 100 mF / Temperatur: -200 bis 1350 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17609258
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 289/FVF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Fluke 289 FlukeView ® Forms Combo Kit, Typ=FLUKE 289/FVF, Batterielebensdauer=100 h, Frequenz, max.=999.99 kHz, Frequenz, min.=100 Hz, Strommessbereich max. – AC=10 A, Strommessbereich max. – DC=10 A, Strommessbereich min. – AC=500 µA, Strommessbereich min. – DC=500 µA, Widerstandsmessbereich max.=500 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=50 Ω, Batterietyp=6x AA, DMM-Typ=Handgerät, Inhalt=Fluke 289 Multimeter, FlukeView Forms Software with cable, AC175 Alligator Clips, 80BK-A Thermocouple Probe, TL71 Silicon Test Lead Set, TPAK Magnetic Hanging Kit, C280 Soft Case, Amp Jack Plug Set, Kalibriert=Nein, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=AC/DC Voltage, AC/DC Current, Capacitance, Frequency, Resistance, Temperature, Weitere Messbereiche=Kapazität: 1 nF bis 100 mF Temperatur: -200 bis 1350 °C, Messbereich Spannung=AC: 50 mV ... 1 kV DC: 50 mV ... 1 kV, Serien=FLUKE 289 Series
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter, Fluke 289 FlukeView ® Forms Combo Kit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 966,37*
€ 1.087,47*
Lager 115
18
Frei Haus
ab € 1.100,64*
€ 1.191,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.191,92*
€ 1.418,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.178,48*
€ 1.402,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.145,64*
€ 1.363,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.123,47*
€ 1.336,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.100,64*
€ 1.309,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,19*
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 47,45*
Zubehör
Fluke
4460436
ab € 158,58*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 37,02*
Zubehör
Fluke
FUSE-440MA/1000V B1
ab € 7,02*
Zubehör
Fluke
FUSE-11A/1000V B1
ab € 15,41*
Zubehör
Fluke
2584920
ab € 479,07*
Zubehör
Fluke
1640967
ab € 357,01*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,52*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,36*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,35*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,71*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.