LED-Treiber, Typ=OT-100/220-240/1A4-1DIMA-P7, Ausgangsspannung DC max.=144 V, Ausgangsspannung DC min.=72 V, Ausgangsstrom=1.4 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min...
LED-Netzgerät 700mA 2-6W IP20 MPLK316NDas LED-Netzgerät lässt sich auf Grund der kleinen Bauform perfekt in Schalterdosen verbauen, kann aber auch beim Möbelbau zum Einsatz gebracht werden, da die ...
Dehner Elektronik SPF 60-12VSP LED-Trafo,LED-Treiber Konstantspannung 60 W 5 A 12 V Möbelzulassung,Überlastschutz,Überspannung 1 St. LED Netzteil Treiber SPF 60-12VSP Dehner Elektronik GmbH Konstan...
LED-Konverter Phasenabsch. 350mA 0,7-17W 17648000LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar. Dieses Betriebsgerät erfüllt die Anforderungen für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach DIN EN 50172 V...
LED-Konverter Zigbee 350mA 3,5-18,5W 17671020LED-Konverter 350mA, ZigBee dimmbar. Dieses Betriebsgerät erfüllt die Anforderungen für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach DIN EN 50172 VDE 0108-100:20...
LED-Konverter 350mA DALI dimmbar 17683020LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar, (digital). Dieses Betriebsgerät erfüllt die Anforderungen für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach DIN EN 50172 VDE 0108-...