Dehner Elektronik SPF 35-12VSP LED-Trafo,LED-Treiber Konstantspannung 35 W 2.9 A 12 V Möbelzulassung,Überlastschutz,Überspannung 1 St. LED Netzteil Treiber SPF 35-12VSP Dehner Elektronik GmbH Konst...
LED-Konverter Zigbee 350mA 3,5-18,5W 17671020LED-Konverter 350mA, ZigBee dimmbar. Dieses Betriebsgerät erfüllt die Anforderungen für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach DIN EN 50172 VDE 0108-100:20...
rutec LED Konverter Kontstantstrom-dimmbar fur die Innenanwendung IP64 Eingebaute aktive Blindstromkompensation (Aktiv PFC) Schutzklasse II, CE, RoHS Schutz gegen Kurzschluss, Uberlast und Uberspan...
Dehner Elektronik SPF 24-24VSP LED-Trafo,LED-Treiber Konstantspannung 24 W 1 A 24 V Möbelzulassung,Überlastschutz,Überspannung 1 St. LED Netzteil Treiber SPF 24-24VSP Dehner Elektronik GmbH Konstan...
LED-Konverter Phasenabsch. 350mA 0,7-17W 17648000LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar. Dieses Betriebsgerät erfüllt die Anforderungen für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach DIN EN 50172 V...
LED-Betriebsgerät IP20 55180Stabilisiertes Netzteil speziell zur Versorgung von LED-Leuchten, erfüllt die Anforderungen der RoHS (2011/65/EG), Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU) und der EMV-Ric...
LED-Treiber, Typ=OT-100/220-240/1A4-1DIMA-P7, Ausgangsspannung DC max.=144 V, Ausgangsspannung DC min.=72 V, Ausgangsstrom=1.4 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min...