Mean Well LED-Trafo 50 W 4.16 A nicht dimmbar LED SNT extern 50W 12V 4.16A Euro 4.16 A Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Niedervolt-Buchse 5.5/2.1 mm · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsstrom...
LED-Treiber, DC MICRO JOLLY, 12/24V-DC/6W, 350mA Abmessungen L 57, B 50, H 22 Konstantstrom in Reihenschaltung Dimmfunktion 1..10V oder dimmbar über Taster Leistung: 350mA
LED Schaltnetzteil 162,5x43x32mm Netzteil/ Transformator - In: 90~305VAC Out: 24VDC. Eigenschaften: Universaleingang, Uberlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery, geschutzt gegen Kurzschlus...
LED-Konverter 1000mA 36W 1-10V dim 17834010LED-Konverter 1.000 mA, 1-10V dimmbar (analog). Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und...
LED-Konverter 700mA Phasendimmbar 17746020LED-Konverter 700 mA, Phasenabschnitt dimmbar. Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und e...
LED-DALI-Treiber 250-700 mA dcminijollyda#993832LED-Treiber Konstantatrom kompakt für den Innenraum, TCI 125403, DC MINI Jolly DALI DIP-Switch, 111x52x22 mm, 250-700 mA, 12-20W, 2-47V DC, dimmbar ...
LED-Treiber, Typ=ELEMENT-10/220-240/250-G3, Ausgangsspannung DC max.=42 V, Ausgangsspannung DC min.=24 V, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=43 mm, ...
LED-Netzgerät IP65 24V DC 17225000LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar. Dieses Netzgerät ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastun...