LED-Netzgerät IP65 24V DC 17225000LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar. Dieses Netzgerät ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastun...
LED-Konverter Casambi 350mA 3,5-18,5W 17672000LED-Konverter 350mA, Casambi dimmbar. Dieses Betriebsgerät erfüllt die Anforderungen für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach DIN EN 50172 VDE 0108-100:...
LED-DALI-Betriebsgerät 24V 100W OTDA40721 Kanal Konstantspannungsversorgung 24V für bis zu 100W LED-Last, dimmbar über DALI oder über die Tasterschnittstelle, für innen.
Megaman Puck LED-Treiber Konstantstrom 21 W 350 mA 30 - 60 V dimmbar Megaman LED U-Dim. Treib. 21W-350mA Konstantstrom 30 - 60 V 350 mA Ausstattung: Für 3x Puck Leuchte Technische Daten: Anzahl Aus...
rutec LED Konverter Kontstantstrom-dimmbar fur die Innenanwendung IP64 Eingebaute aktive Blindstromkompensation (Aktiv PFC) Schutzklasse II, CE, RoHS Schutz gegen Kurzschluss, Uberlast und Uberspan...
LED-Konverter 700mA, Casambi dimmbar. Dieses Betriebsgerät erfüllt die Anforderungen für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach DIN EN 50172 VDE 0108-100:2005-01. Dieser Konverter ist durch Sicherungs...
LED-Betriebsgerät dimmbar LCI15W700mAstepDimlpKonstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Eingebaute stepDIM Funktion, 10 oder 30 % Dimmlevel einstellbar, Ausgang wird analog gedimmt (Stromam...