LED-Betriebsgerät IP20 55180Stabilisiertes Netzteil speziell zur Versorgung von LED-Leuchten, erfüllt die Anforderungen der RoHS (2011/65/EG), Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU) und der EMV-Ric...
LED-Treiber, Typ=OT-100/220-240/1A4-1DIMA-P7, Ausgangsspannung DC max.=144 V, Ausgangsspannung DC min.=72 V, Ausgangsstrom=1.4 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min...
für die Innen- und Außenanwendung IP67 Eingebaute Blindstromkompensation (Aktiv PFC) Schutzklasse I, CE, SELV, RoHS, REACH Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur Keine Mindestlast no...
LED-Netzteil 24 V DALI2 / Push, DT6 17252000LED-Netzgerät 24 V DC, DALI-2 dimmbar. Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Leistung: 150 W,...
Speziell für LED-Beleuchtungen konzipierte Stromversorgung, besonders kompakte und unauffällige Bauweise. Geeignet für diverse LED-Anwendungen im Innenbereich (z.B. Dekoration, Möbeleinbau, Zwische...
LED-Netzgerät 1-320 W 24V DC, IP65 17227000LED-Netzgerät 24V DC, schaltbar. Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 24V, Leistung: 320W, Art d...
Dehner Elektronik SPF 35-24VSP LED-Trafo,LED-Treiber Konstantspannung 35 W 1.4 A 24 V Möbelzulassung,Überlastschutz,Überspannung 1 St. LED Netzteil Treiber SPF 35-24VSP Dehner Elektronik GmbH Konst...