LED-Treiber, Typ=HLG-320H-C1400DA, Ausgangsspannung DC max.=229 V, Ausgangsspannung DC min.=114 V, Ausgangsstrom=1.4 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, ...
LED-Treiber 700mA, DALI 1006460Dimmbarer DALI LED-Bridge-Treiber mit 700mA Konstantstrom und einer Leistung von 42 Watt inklusive Funkschnittstelle für das RF Modul wahlweise mit Zigbee oder Casamb...
Compact constant current LED drivers. Produkteigenschaften: Dimmbar über Phasenan-/abschnitt. Produktvorteile: Kompaktes Gehäuse für Verbau in engsten Einbauverhältnissen. Kompatibel zu vielen gäng...
LED-Treiber, Typ=OT-FIT-40/220-240/1A0-LT2-LP, Ausgangsspannung DC max.=50 V, Ausgangsspannung DC min.=15 V, Ausgangsstrom=1.05 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=45 °C, Betriebstemperatur, mi...
Konstantspannungs LED-Treiber. Produkteigenschaften: Verfügbar in 30 W, 60 W, 120 W und 150 W. Integrierte Kabelklemme für unabhängige Installation. Lebensdauer: bis zu 35.000 h (bei max. tc Temper...
Konstantspannungs LED-Treiber. Produkteigenschaften: Verfügbar in 30 W, 60 W, 120 W und 150 W. Integrierte Kabelklemme für unabhängige Installation. Lebensdauer: bis zu 35.000 h (bei max. tc Temper...