Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Netzgerät, 24V, 12W, IP20, 100-240V AC, Schraubanschluss, statisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Netzgerät, 24V, 12W, IP20, 100-240V AC, Schraubanschluss, statisch
LED-Netzgerät, 24V, 12W, IP20, 100-240V AC, Schraubanschluss, statisch
Artikel-Nr.:
     440-RU-85270
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-85270
EAN/GTIN:
     4012094852706
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

LED-Netzgerät, 24V, 12W, IP20, 100-240V AC, Schraubanschluss, statisch

  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Netzgerät
  • Nennstrom: 500 mA
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,6∕ 4,5∕ 2,6 cm
  • Betriebsspannung: 24 V
  • Marke: Rutec
  • Geeignet für Konstantspannung
  • Material: Kunststoff
  • Artikelnummer: RU-85270
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 17,45*
€ 17,45*
€ 5,95*
ab € 14,26*
€ 20,32*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,71*
€ 20,96*
€ 8,50*
ab € 15,17*
€ 21,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,20*
€ 22,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.