DBX CT3 Multiformat Kabeltester Multiformat-Kabeltester für Musiker, Ton- und Bühnentechniker 10 verschiedenen Stecker-Formate Zum Testen sehr langer und in der Wand verlegter Kabel geeignet Der db...
Kabeltester BT-200 Basetech BT-200 Geeignet für RJ-45, RJ-11, BNC Kabeltester BT-200 Für BNC, RJ11 und RJ45 Einzeladerprüfung Übersichtliche Leuchtanzeige Kabeltester für ungeschirmte (UTP) oder ge...
M4M 30 ETHERNET ist eine Multimessgerat fur den Tureinbau (96x96x57) mit 4 programmierbaren E/A, Spannungsversorgung 48-240V AC/DC, Bluetooth & ETHERNET
Der Netzwerk-Kabeltester von Good Connections® ist ein handlicher Leitungstester mit vier verschiedenen Testports (RJ11 / RJ45 / USB / BNC). Er untersucht Leitungen auf Durchgang, Kurzschluss, Ader...
Mit diesem Werkzeug von Delock kann schnell und einfach ein Netzwerkkabel mit einem Konnektor verbunden werden. Die gummierten Handgriffe bieten dabei einen festen Halt während des Crimpvorganges. ...
Das Scout? Pro 3 Prufgerat mit Remote-Ortungseinheit ist ein vielseitiger Kabeltester, der Sprach-, Daten- und Videokabel ortet und uberpruft. Mit den 18 mitgelieferten Remote-Einheiten identifizie...
shiverpeaks®-BASIC-S--Werkzeugset, Netzwerk, 10-teilig, mit Tasche In diesem Set sind alle notwendigen Werkzeuge enthalten um Kabel, Dosen oder Patchfelder zu konfektionieren und anschließend zu te...
beleuchtetes LC-Display 54x26mm, mit Leitung zum Selbsttest, Sender mit RJ45-, RJ11-, BNC-, 1394-, USB-Buchse, Empfänger mit RJ45-, RJ11-, BNC-, 1394-, USB-Buchse, Anzeige des Aderpaars bei Kurzsch...
Ersatznetzteil für die Softing Netzwerktester WireXpert 500/4500 Das passende Ersatznetzteil für die WireXpert Serien 500 / 4500. Dieses Netzteil versorgt die Netzwerktester und Kabeltester der Wir...
Netzwerktester SignalTEK 10G CTUnterstützt die Prüfung des max. Durchsatzes bis 10 Gbit/s, Daten-Übertragungstest bis 1/2,5/5/10 Gbit/s, NBaseT-/Multi-Gigabit-Test bis 1/2,5/5/10 Gbit/s, Verdrahtun...
Das H30+ ist ein leichtes, kompaktes und robustes Gerät, das eine Vielzahl von Funktionalitäten umfasst um analoge oder digitale DVB-C-Signale zu messen, zu analysieren und zu prüfen. Es besticht d...