| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51454128 Herst.-Nr.: R157000 EAN/GTIN: 5056310400455 |
| |
|
| | |
| Netzwerktester SignalTEK 10G CT Unterstützt die Prüfung des max. Durchsatzes bis 10 Gbit/s, Daten-Übertragungstest bis 1/2,5/5/10 Gbit/s, NBaseT-/Multi-Gigabit-Test bis 1/2,5/5/10 Gbit/s, Verdrahtung, Fehlerentfernung (DTF), Länge, Ok/Fehler-Anzeige nach IEEE-Normen für Kupfer, Überprüfung der PoE-Installationen bis 90 W (PoE++), Testen aller PoE-Klassen (0-8) und PoE-Typen (af/at/bt), Anzeige der Spannung und der PoE-Adernpaare, Tongenerator zur Kabelsuche (mit kompatiblem induktiven Empfänger 62-164), TeamViewer Live Support zur Unterstützung bei der Gerätediagnose, konfigurierbare Autotest-Funktion für die schnelle Überprüfung gängiger Anwendungen, PDF-Report der Testergebnisse, Lieferumfang: SignalTEK 10G CT - (ohne Glasfaser- und Netzwerktests), SignalTEK 10G Hauptgerät/Endgerät, Li-Ionen-Akku (2), Trageschlaufe (2), Kurzbedienungsanleitung, Tragetasche, Netzteil (2), geschirmte 2 m, Cat. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Multifunktion | Ausführung: | Verbindungstester | Anzeigeart: | Touchscreen | Messwertspeicher: | ja | Geeignet für Netzwerkprotokollmessung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsprüfer, LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, kabeltester trend networks, lan prüfgerät |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3.042,89* | € 3.226,49* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.126,68* | € 3.317,45* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.153,18* | € 3.350,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.217,21* | € 3.412,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.355,56* | € 3.651,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|