| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0782415 Herst.-Nr.: VDV501852 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das Scout? Pro 3 Prufgerat mit Remote-Ortungseinheit ist ein vielseitiger Kabeltester, der Sprach-, Daten- und Videokabel ortet und uberpruft. Mit den 18 mitgelieferten Remote-Einheiten identifizieren Sie mehrere Kabelverlaufe gleichzeitig. Prufen Sie auf Power over Ethernet (PoE) und messen Sie die Kabellange. Dieses Kit garantiert jederzeit korrekte Kabelinstallationen. Beleuchtetes Display unterstutzt das Ablesen bei schwachem Licht. Features: Kabel-Prufgerat fur Sprach- (RJ11/12), Datenkabel (RJ45) und Video-Koaxialleitungen (F-Steckverbinder) Selbstverstauende Test + Map? Remote-Einheit (Nr. 1) erledigt das Prufen, Zuordnen und Identifizieren von Kabelverlaufen in einem Schritt Power-over-Ethernet-Tester mit Anzeige von PoE Wire und Spannung Orten von Kabeln, Paar- und Einzelleitern mit einem Tongenerator (erfordert analoge Sonde Kat. Nr. VDV500-123, separat erhaltlich) Misst Kabellangen bis 610 m (2000 Fu?) Identifizieren mehrerer Kabelverlaufe gleichzeitig mit den mitgelieferten Remote-Einheiten Kit enthalt 18 Remote-Ortungseinheiten mit RJ45, 18 Remote-Ortungseinheiten fur F-Koaxial, 2 Buchse-auf-Buchse-Koaxial-Hohlstecker-Adapter, 2 RJ45, RJ11 und RJ12 Uberbruckungskabel (6 Zoll), Tragetasche und 9-V-Batterie Erkennt und pruft Power-over-Ethernet (PoE) Beleuchtetes LCD Display zeigt Kabellange, Leiterzuordnung, Kabel-ID und Testergebnisse an Hub-Blinkmodus zum Identifizieren der Buchsenlage an einem Hub oder Schalter Identifizieren von 18 RJ45 und 18 F-Steckverbinder-Drop-Locations mit gro?en, gut lesbaren Zahlen Enthalt eine 9 V-Batterie und eine praktische Tragetasche |
| | |
| | | |
| | | |
| |