Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBX CT3 Multiformat Kabeltester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DBX
DBX
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041100
Hersteller:
     DBX
Herst.-Nr.:
     CT3
EAN/GTIN:
     691991001871
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
DBX CT3 Multiformat Kabeltester

Multiformat-Kabeltester für Musiker, Ton- und Bühnentechniker
10 verschiedenen Stecker-Formate
Zum Testen sehr langer und in der Wand verlegter Kabel geeignet

Der dbx CT3 ist ein professioneller Kabeltester für den Einsatz auf der Bühne und im Studio. Mit ihm können Kabel in 10 verschiedenen Stecker-Formaten auf ihre korrekte Funktion hin überprüft werden. Die Bedienung des dbx CT3 ist sehr einfach. Zum Testen von sehr langen oder in der Wand verlegten Kabel, lässt sich der CT3 einfach in der Mitte teilen. Korrekte Funktion oder Fehler werden akustisch und optisch angezeigt. Die Stromversorgung des Kabeltesters erfolgt mit zwei 9 Volt Block-Batterien. Dadurch ist der dbx CT3 überall flexibel einsetzbar. Prüfbare Kabel/Stecker: 2x MIDI (5-pin DIN), 2x BNC, 2x Cinch, 2x XLR, 2x Typ-SPK, 2x 6,5 mm Klinke, 2x RVA Phono, 2x RJ45 (Cat5), 2x RJ11, 2x DMX Sicherheitshinweis: Beim Test von Mono-Klinkenkabeln bitte den Stecker nur bis zum ersten Klick hineinschieben. Ansonsten werden Ring und Masse kurzgeschlossen.

Bühnentaugliches und solides Metallgehäuse· Garantiert lange Lebensdauer durch fest mit dem Gehäuse verschraubte Ein- und Ausgänge · Hochwertige Bauteile für exzellente audiotechnische Eigenschaften · Optische und akustische Funktions-/Fehleranzeige · Testet MIDI, BNC, Cinch, XLR, Typ-SPK, 6,5 mm Klinke, RVA Phono, RJ45, RJ11, DMX.

Produkt-Art: Kabeltester
Kategorie: Kabeltester
Höhe: 370 mm
Länge (Tiefe): 140 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Breite: 890 mm
Hersteller-Nr.: CT3
EAN: 0691991001871
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Einzeln geschirmt
Kabelende abgemantelt (10 mm) und verzinnt (5 mm)
mit Wendelschirm 48 x 0,10 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,08*
€ 347,06*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 297,13*
€ 347,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,07*
€ 413,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,84*
€ 410,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,85*
€ 384,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,69*
€ 374,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,13*
€ 353,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.