Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90511 Kabel-Crimper Kombinationswerkzeug Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90511 Kabel-Crimper Kombinationswerkzeug Schwarz, Grau
DeLOCK 90511 Kabel-Crimper Kombinationswerkzeug Schwarz, Grau
DeLOCK 90511 Kabel-Crimper Kombinationswerkzeug Schwarz, Grau
DeLOCK 90511 Kabel-Crimper Kombinationswerkzeug Schwarz, Grau
DeLOCK 90511 Kabel-Crimper Kombinationswerkzeug Schwarz, Grau
DeLOCK 90511 Kabel-Crimper Kombinationswerkzeug Schwarz, Grau
DeLOCK 90511 Kabel-Crimper Kombinationswerkzeug Schwarz, Grau
DeLOCK 90511 Kabel-Crimper Kombinationswerkzeug Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92289738
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90511
EAN/GTIN:
     4043619905119
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Mit diesem Werkzeug von Delock kann schnell und einfach ein Netzwerkkabel mit einem Konnektor verbunden werden. Die gummierten Handgriffe bieten dabei einen festen Halt während des Crimpvorganges.

Alles in Einem
Die Multifunktionszange eignet sich zum Crimpen, Abisolieren und Schneiden von 8P (RJ45), 6P (RJ12/11) oder 4P (RJ10) Steckern und Kabeln.
Dabei sorgen drei integrierte Klingen für ein problemloses abisolieren der Kabel, bzw. abschneiden der Litzen.

Modularstecker RJ12 6/6 (6P6C)
Diese Zange ist ebenfalls dazu geeignet Modularstecker mit versetzter Rastnase DEC zu crimpen.

Integrierter Kabeltester
Dank des integrierten Kabeltesters, kann im Anschluss an den Crimpvorgang direkt auf eine richtige Verdrahtung getestet werden. Es passen alle drei Steckertypen in die dafür vorgesehenen Buchsen.

LED Testdurchlauf
Für jeden Steckertyp existiert eine eigene Pin Anordnung. Die weiße Zahlenanordnung (1 - 8 +G) dient dem Test für die RJ45 Pinbelegung. Die gelbe Zahlenreihe (1 - 6) steht für RJ11 und die Grüne (1 - 4) für den RJ10 Stecker.
Bei dem Test durchlaufen die roten LED die jeweilige Belegung. Wird zum Beispiel der RJ10 Stecker getestet, startet die rote LED bei der grünen 1.

Hinweis
Die Zange verfügt über eine Verriegelungsmechanik, welche unbeabsichtigtes Schließen oder Öffnen verhindern soll. Fünf deutlich hörbare Arretierpunkte signalisieren diesen Mechanismus. Nach dem Fünften öffnet sich die Zange wieder, wenn die Griffe zusammengedrückt werden.
Mit Hilfe der am Griff befestigten Schraube kann das Öffnen jederzeit herbeigeführt werden.

Netzwerktester
In den Griffen der Zange, ist das Batteriefach verbaut. Es werden 3 x LR44 Batterien benötigt, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kombinationswerkzeug
Netzerkverbindungstyp
RJ-10, RJ-11, RJ-12, RJ-45
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Materiallgriff
Kunststoff
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
358 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.