Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk-Kabeltester mit Remote-Einheit für RJ45, RJ11, UTP/STP/BNC/USB, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerk-Kabeltester mit Remote-Einheit für RJ45, RJ11, UTP/STP/BNC/USB, Good Connections®
Netzwerk-Kabeltester mit Remote-Einheit für RJ45, RJ11, UTP/STP/BNC/USB, Good Connections®
Netzwerk-Kabeltester mit Remote-Einheit für RJ45, RJ11, UTP/STP/BNC/USB, Good Connections®
Netzwerk-Kabeltester mit Remote-Einheit für RJ45, RJ11, UTP/STP/BNC/USB, Good Connections®
Netzwerk-Kabeltester mit Remote-Einheit für RJ45, RJ11, UTP/STP/BNC/USB, Good Connections®
Netzwerk-Kabeltester mit Remote-Einheit für RJ45, RJ11, UTP/STP/BNC/USB, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-GC-N0097
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-N0097
EAN/GTIN:
     4014619171194
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Der Netzwerk-Kabeltester von Good Connections® ist ein handlicher Leitungstester mit vier verschiedenen Testports (RJ11 / RJ45 / USB / BNC). Er untersucht Leitungen auf Durchgang, Kurzschluss, Adervertauschung und Kabeldefekt. Zusätzlich wird der korrekte Anschluss der Schirmung geprüft.

Einfache Handhabung
Kabel anschließen, Knopf drücken, Ergebnis ablesen. Um Energie zu sparen schaltet sich das Gerät bei Nichtbenutzung automatisch ab.

Praktische REMOTE-Funktion
Der Tester besteht aus einer Master- und einer Remote-Einheit. Durch die abnehmbare Remote-Einheit können auch bereits installierte / verlegte Kabelstrecken geprüft werden. Hierzu verbinden Sie einfach ein Kabelende mit der Master-Einheit und das andere Ende mit der Remote-Einheit.

Technische Spezifikation:

- Anschlüsse (Master Unit): RJ11 / RJ45 / BNC / USB B Buchse
- Anschlüsse (Remote Unit): RJ11 / RJ45 / USB A Buchse
- BNC Abschlusswiderstand zum Messen von BNC Kabeln
- Stromversorgung durch 9V Blockbatterie (NICHT im Lieferumfang enthalten)
- Beeper bietet hörbare Meldung von Testergebnissen
- Schwarze Schutztasche im Lieferumfang enthalten
- Batteriestatusanzeige

Verschiedene LED-Anzeigen für detaillierte Informationen:

- „SHORT“-LED: Kurzschluss
- „CONNECTED“-LED: Pins 1:1 verbunden (bei BNC: 25 Ohm)
- „NON-PARALLEL“-LED: Vertauschte Adern (bei BNC: 50 Ohm)
- „NO CONNECTION“-LED: Nicht verbunden / kein Durchgang (bei BNC: kein Terminator)
- „S“-LED: Schirmung korrekt verbunden
- „C/1-8“-LED: LEDs leuchten, wenn die Innenleiter richtig verbunden sind

Länge: 14,3 cm
Breite: 8,5 cm
Höhe: 2,5 cm
Gewicht: 0,175 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.