Tester für Koaxial-, Twisted-Pair und ISDN/Telefon-Verkabelung, Kabel und Installation. Bereits installierte Netze können auf Durchgang, Belegung, Funktion und Schirmung geprüft werden. Lieferung m...
Mit diesem Kabeltester von Delock kann schnell und einfach die Belegung von Netzwerkkabeln getestet werden. Zusätzlich kann eine angeschlossene PoE Spannungsquelle getestet werden. Zum Prüfen berei...
Der KE7200 Ethernet Performance Tester ist ein einfach einzusetzender und kostengünstiger aktiver Netzwerk-Tester, zugeschnitten auf den täglichen Bedarf des installierenden Technikers. KE7200 erke...
Softing IT Networks WireXpert WX4500 LAN Kupferkabel Zertifizierer - Klasse D, E, EA, F, FA und höher. Modernste Kabelzertifizierung für alle Standards: Klasse C/D/E/EA/F/FA, CAT 5/5e/6/6A und der ...
Inline-PoE-Tester TC-NTP1 Der Inline-PoE-Tester von TRENDnet, Modell TC-NTP1, ist ein umfassender PoE-Kabeltester für Netzwerk-Profis. Dieses kompakte Tool testet präzise PoE++, PoE+, PoE und passi...
Das 3-in-1 Digital-Multimeter ist als Kombination der Funktionen eines digitalen Multimeters, eines Testers für Modular- und Netzwerkkabel sowie zur Messung von Batterien entworfen worden. Gleichsp...
.Quickly and Easily test PoE existence of Ethernet network, .Compliant with IEEE 802.3at/af PoE Standard; .RJ45 connector, simply plug in the cable; .Compact design specially tailored for system in...
Kabeltester BT-100 Basetech BT-100 Geeignet für RJ-45, RJ-11 Kabeltester BT-100 Für RJ11 und RJ45 Einzeladerprüfung Übersichtliche Leuchtanzeige Kabeltester für ungeschirmte (UTP) oder geschirmte (...
Das universelle 5-in-1 Kabeltestgerät von LogiLink für RJ-11, RJ-45, BNC, USB und IEEE1394 Kabel. Mit der dazugehörigen Remote Einheit kann eine komplette Leitung sogar nach der Installation oder V...
Produktpalette: - Außenhöhe: 195 mm Außenbreite: 90 mm Außentiefe: 40 mm SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Tester: Netzwerkkabel-Tester Widerstand: - RoHS konform: Ja
Kabelscanner, MI 2014, Metrel Kabelscanner ist ein einfach zu bedienender LAN-Tester mit einer Vielzahl von Funktionen zur Fehlersuche und -behebung an IT-Verkabelungsverbindungen.