Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Drehschrauber

  Drehschrauber  (178 Angebote unter 27.587.625 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Drehschrauber“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Drehschrauber"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Drehschrauber UT8963 aus Verbundwerkstoff, Pistolenform, 750 U/min (1 Angebot) 
Drehschrauber aus Verbundwerkstoff in Pistolenform mit Bit-Schnellwechselfutter. Produktbeschreibung: Rutschkupplung Heckauspuff Drehmomenteinstellung von außen umschaltbar auf Rechts- und Linkslau...
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91413
ab € 216,63*
pro Stück
 
 Stück
DL-Drehschrauber EPS 150 RL (extern) (6 Angebote) 
Bit-Schnellwechselkupplung Einhandbedienung für Umschaltung Rechts-/Linkslauf Drehmoment von außen stufenlos einstellbar Stufenlose Drehzahlrecgelung Schub-Startautomatik Kurze Bauweise Abluft durc...
ELMAG
43855
ab € 149,70*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO APT105 3/8 Zoll Druckluft-Schrauber 135Nm, 9000U/min (1 Angebot) 
Druckluft-Werkzeugtyp = Druckluft-Schlagschrauber Drehmoment max. = 135Nm Luftzuführung BSP = 1/4Zoll Hub-/Drehzahl = 9000U/min Länge = 127mm RS PRO 11
RS Pro
7398376
ab € 174,56*
pro Stück
 
 Stück
Druckluft-Schrauber DS 14 (604117000) Karton (16 Angebote) 
Handlicher Schrauber für Montagearbeiten Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung Pistolenform Einstellbares Drehm...
Metabo
604117000
ab € 126,74*
pro Stück
 
 Stück
Drehschrauber Pistole, Abschaltkupplung, Nm 0,3-3,4, 1/min 1000, 0,68 kg (1 Angebot) 
Druckluft Drehschrauber Pistole, Abschaltkupplung, Nm 0,3-3,4, 1/min 1000, Drücker+Schubstart, Schraubengröße M4, 0,68 kg
Ingersoll Rand
1RTNS1
ab € 1.103,90*
pro Stück
 
 Stück
Drehschrauber UT5935 in Pistolenform mit Direktantrieb 1.800 U/min (1 Angebot) 
Drehschrauber in Pistolenform mit Direktantrieb. Produktbeschreibung: Abluftführung durch den Handgriff nach unten ohne Drehmomenteinstellung umschaltbar auf Rechts- und Linkslauf Beschleunigung: <...
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91402
ab € 113,91*
pro Stück
 
 Stück
DL-Drehschrauber gerade EPS 160 RL (intern) (6 Angebote) 
Bit-Schnellwechselkupplung Rechts-/Linkslauf Drehmoment innen stufenlos einstellbar Drehzahlregelung Schub-Automatik Gerade Bauform mit Heckauspuff für Abluft Sicherheitsschalter mit Automatik-Stopp
ELMAG
43856
ab € 127,72*
pro Stück
 
 Stück
Drehschrauber Pistole, Rutschkupplung, Nm 0,3-1,8, 1/min 1000, 0,68 kg (1 Angebot) 
Druckluft-Drehschrauber Pistole mit Rutschkupplung, Nm 0,3-1,8, Freie Drehzahl 1000 1/min, Drückerstart
Ingersoll Rand
1RANC1
ab € 926,67*
pro Stück
 
 Stück
Drehschrauber UT5964 in Pistolenform mit Schub-Startautomatik 1.800 U/min (1 Angebot) 
Drehschrauber in Pistolenform mit Direktantrieb. Produktbeschreibung: Abluftführung durch den Handgriff nach unten Schub-Startautomatik und Drehmomenteinstellung über Federvorspannung und Rutschkup...
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91403
ab € 128,78*
pro Stück
 
 Stück
Drehschrauber Pistole, Abschaltkupplung, Nm 0,5-2,3, 1/min 1650, 0,68 kg (1 Angebot) 
Druckluft-Drehschrauber Pistole, Abschaltkupplung, Nm 0,5-2,3, 1/min 1650, Drücker+Schubstart
Ingersoll Rand
1RTMS1
ab € 1.103,81*
pro Stück
 
 Stück
Drehschrauber UT8960 aus Verbundwerkstoff, gerade, 1.700 U/min (1 Angebot) 
Drehschrauber aus Verbundwerkstoff in gerader Bauform mit Bit-Schnellwechselfutter. Produktbeschreibung: Rutschkupplung Heckauspuff Bit-Schnellwechselfutter Drehmomenteinstellung von außen umschalt...
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91410
ab € 172,49*
pro Stück
 
 Stück
Druckluft-Drehschrauber, gerade, Rutschkupplung, Nm max. 13, 1/min 1800, 1,1 kg (1 Angebot) 
Servicewerkzeug für Gewerbe und Industrie. Einstellbare Rutschkupplung für genaue Drehmomentkontrolle. Umsteuerbar am Drücker - variable Drehzahlregelung. Abluftführung durch den Handgriff. Freie D...
Ingersoll Rand
LA413-EU
ab € 308,38*
pro Stück
 
 Stück
Drehschrauber UT8961 aus Verbundwerkstoff, gerade, 1.800 U/min (1 Angebot) 
Drehschrauber aus Verbundwerkstoff in gerader Bauform mit Bit-Schnellwechselfutter. Produktbeschreibung: Rutschkupplung Heckauspuff Bit-Schnellwechselfutter Drehmomenteinstellung von außen umschalt...
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91411
ab € 166,48*
pro Stück
 
 Stück
Drehschrauber UT8962 aus Verbundwerkstoff, Pistolenform, 1.700 U/min (1 Angebot) 
Drehschrauber aus Verbundwerkstoff in Pistolenform mit Bit-Schnellwechselfutter. Produktbeschreibung: Rutschkupplung Heckauspuff Drehmomenteinstellung von außen umschaltbar auf Rechts- und Linkslau...
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91412
ab € 199,58*
pro Stück
 
 Stück
Schneider Druckluft
DGKD322680
ab € 175,51*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Drehschrauber
^

Druckluft-Schrauber - Schraubwerkzeuge mit Druckluftantrieb

Die Druckluftwerkzeuge sind Geräte, die mit Druckluft statt elektrischem Strom betrieben werden. Sie benötigen eine Druckluftzufuhr innerhalb ihres spezifischen Arbeitsdruckbereiches. Die Druckluft-Schrauber können in Ex-Bereichen eingesetzt werden, da sie keine Funken oder elektromagnetischen Felder erzeugen.

Die Eigenschaften

Schrauber sind Werkzeuge, mit denen unter der Nutzung von Bits Schraubverbindungen montiert und demontiert werden können. Der Druckluft-Schrauber zeichnet sich durch seine präzisen Drehmomente, die genaue Bedienung und hohe Ergonomie aus. Er verbraucht bei gleicher Leistung weniger Energie im Vergleich zu Elektro-Schraubern. Das Druckluft-Werkzeug
  • ist für Ex-Bereiche geeignet,
  • erzeugt kaum Vibrationen und
  • ist ergonomisch.
Das Werkzeug ist ein diesen Ausführungen erhältlich: Geradschrauber, Winkelschrauber und Griff-Schrauber. Die Geradschrauber sind vergleichsweise lang, jedoch recht schmal und können in engen Bereichen eingesetzt werden. Mit einem Winkelschrauber ist jede Verschraubung erreichbar, die verwinkelt liegt. Die Griff-Schrauber sind ergonomischer, benötigen jedoch für ihre Arbeit einen freieren Zugang.

Aus Luft wird Energie

Die Wahl der Druckluft-Energie bietet ein hohes Maß an Effizienz. Bei Schraubwerkzeugen mit Druckluftantrieb liegt das Augenmerk bei der optimalen Versorgung mit der Energieform. Daher lohnt es sich vor jeder Entscheidung für einen Druckluft-Schrauber auf die vorhandene Bereitstellungstechnik Rücksicht zu nehmen. Die Technik entscheidet darüber, welches Modell eingesetzt werden kann. Dies betrifft den nötigen Arbeitsdruck, der direkten Einfluss auf die Schraubzeit nimmt. Je höher der Druck, umso schneller arbeitet das Gerät. So beeinflusst die Druckluftbereitstellung vor Ort maßgeblich die Wahl des passenden Gerätes.

Die Drucklufttechnik der Profis

Druckluft ist eine Energieform, die in professionellen Betrieben verstärkt eingesetzt wird. Die Bereitstellung erfolgt zentral. Für Montagearbeiten vor Ort kann auf mobile Kompressoren zurückgegriffen werden. Mit modernen Bereitstellungssystemen und dem entsprechend weitreichenden Einsatz, kann die Drucklufttechnik die meisten elektrobetriebenen Werkzeuge ersetzen. Dies gilt insbesondere für Schrauber, die mit Druckluft besonderes effizient sind und die Montagegeschwindigkeit erhöhen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.