Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschrauber UT8960 aus Verbundwerkstoff, gerade, 1.700 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehschrauber aus Verbundwerkstoff, gerade, 1.700 min-1
Drehschrauber aus Verbundwerkstoff, gerade, 1.700 min-1
Artikel-Nr.:
     415-pneutec91410
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     91410
EAN/GTIN:
     4250112976175
Datenblatt
Suchbegriffe:
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber
Druckluft-Schrauber
Druckluftschrauber

Drehschrauber aus Verbundwerkstoff in gerader Bauform mit Bit-Schnellwechselfutter.

Produktbeschreibung:

  • Rutschkupplung
  • Heckauspuff
  • Bit-Schnellwechselfutter
  • Drehmomenteinstellung von außen
  • umschaltbar auf Rechts- und Linkslauf
  • Schraubengröße: M6
  • Beschleunigung: < 2,5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 77,0 dB (A)
Weitere Informationen:
Drehmoment:
0,6 - 6 Nm
Drehzahl:
1700 U/min
Gewicht:
0,8 kg
Länge:
195 mm
Luftverbrauch:
60 l/min
Typ:
Druckluft-Schrauber
Weitere Suchbegriffe: pneutec drehschrauber, drehschrauber, Mini-Schlagschrauber, pneuatisch, Pneumatik Werkzeug, Pneutec, Schlagschrauber, Schrauber, Trolley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,57*
€ 264,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,32*
€ 258,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,99*
€ 240,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,60*
€ 214,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,16*
€ 204,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91402
ab € 114,55*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91403
ab € 128,00*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91411
ab € 167,72*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91412
ab € 199,15*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
91413
ab € 216,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.